曜日別特売
AF2501 AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション 65607188

平置き

AF2501 AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション 65607188
AF2501 AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション 65607188
AF2501 AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション 65607188
AF2501 AF2501制電長袖コンプレッション アルトコーポレーション 65607188

AF2501制電長袖コンプレッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード65607188品番AF2501
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

帯電防止 JIS T-8118適合素材の長袖インナーシャツ。ストレッチ性があり、吸汗速乾で着心地さわやか。気になる臭いは脇下の消臭テープで軽減。蒸れがちな脇下はメッシュですっきり。サイズはSS~5Lまでと豊富に展開。

仕様帯電防止JIS T-8118適合/吸汗速乾/ストレッチ/脇メッシュ/脇下に消臭テープ付き91:ブラックサイズLL着丈(cm)70バスト(cm)98素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%
注意
・繊維を傷めますので、タンブラー(乾燥機)のご使用はお避け下さい。・色物は色落ちの可能性がありますので、他の洗濯物と一緒に洗濯することはお避け下さい。・蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。・体質により、かゆみ・かぶれなど異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする