曜日別特売
SC101K SC101K長袖シャツ アルトコーポレーション 65608098

平置き

SC101K SC101K長袖シャツ アルトコーポレーション 65608098
SC101K SC101K長袖シャツ アルトコーポレーション 65608098
SC101K SC101K長袖シャツ アルトコーポレーション 65608098
SC101K SC101K長袖シャツ アルトコーポレーション 65608098

SC101K長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
3:シルバー
内容量1枚注文コード65608098品番SC101K
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ALL綿100%の長袖シャツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴。両袖のペン差しポケット含め合計5個のポケットで収納力もあり。
同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/袖口アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン/プラスチック/ファスナー:金属/消臭テープ:デグラフトDX3:シルバーサイズ4L胸囲(cm)126肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)80素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする