SC116 SC116冬パンツ アルトコーポレーション 65610128

平置き

SC116 SC116冬パンツ アルトコーポレーション 65610128
SC116 SC116冬パンツ アルトコーポレーション 65610128
SC116 SC116冬パンツ アルトコーポレーション 65610128

SC116冬パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
100:ネイビー
サイズ3S
適応ウエスト(cm)65-72
内容量1枚注文コード65610128品番SC116
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ALL綿100%の両脇ゴム式冬ワークパンツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!ノータックでスッキリしたシルエットが特徴。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズは3S~6Lまで展開(3S・SSは女性シルエット)

用途
電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など
仕様脇ゴム、両脇ポケット、後ろ両側ポケット、男女兼用(3S,SSはレディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオグラフトDX100:ネイビーサイズ3S股下(cm)72素材綿100%適応ウエスト(cm)65-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする