SC117 SC117冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65610277

平置き

SC117 SC117冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65610277
SC117 SC117冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65610277
SC117 SC117冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65610277

SC117冬カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
1:ブルー
適応ウエスト(cm)86-94
サイズLL
内容量1枚注文コード65610277品番SC117
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ALL綿100%の両脇ゴム式冬カーゴパンツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!ノータックでスッキリしたシルエットが特徴。両太もものフラップ付きカーゴポケットは、しゃがんでも中身にアクセスしやすいように斜めにデザイン設計。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズは3S~6Lまで展開(3S・SSは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様脇ゴム、両脇ポケット、後ろ両側ポケット、左フラップ付きカーゴポケット(サブポケット/ペン差し)、右フラップ付きカーゴポケット(ファスナー付きサブポケット)、男女兼用(3S,SSはレディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオグラフトDX1:ブルーサイズLL股下(cm)80素材綿100%適応ウエスト(cm)86-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする