曜日別特売
OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611781

モデル背面

OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611781
OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611781
OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611781
OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611781
OD25521 OD25521軽防寒ジャケット アルトコーポレーション 65611781

OD25521軽防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズSS
40:アーミーグリーン
内容量1枚注文コード65611781品番OD25521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アメリカ発祥のファッションブランドOUTDOOR(R) PRODUCTSとのコラボレーションで完成した軽防寒ジャケット。シンプルでシックな配色と、軽撥水・防風仕様はワーキングウェアとしてだけではなくタウンウェアとしても着用可能。サイズ展開はSS~5Lまで。同シリーズのOD25527軽防寒カーゴパンツとセットアップで着用も可能。

仕様左胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左右袖ペン差し/左右裾内側スピンドルアジャスト/右胸・後ろ右下にOUTDOOR PRODUCTSワッペン付/男女兼用適合(副資材)前ファスナー・胸ポケット:樹脂(スライダー:金属)40:アーミーグリーンサイズSS胸囲(cm)114着丈(cm)68裄丈(cm)81素材表地・裏地・中綿 ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする