曜日別特売
- ラストン(液) オーデック 65619315

ラストン(液)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65619315品番-
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980


屋内用極薄膜の長期防錆剤です。
皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。
機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。

仕様●容量:18L危険等級アズワン品番65-8312-33危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする