曜日別特売
1296-40-LL ラットズボン ブルー 1296-40シリーズ ジーベック 65619699

ラットズボン ブルー 1296-40シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード65619699品番1296-40-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,010


両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工ブルー番号コード:861-0984混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)股下(cm)78ウエスト(cm)86~96アズワン品番65-8330-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする