曜日別特売
229220A セロロジカルピペット Celltreat 65634040

229220A セロロジカルピペット Celltreat 65634040
229220A セロロジカルピペット Celltreat 65634040

セロロジカルピペット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
アズワン品番65-8656-47
内容量1箱(50本)注文コード65634040品番229220A
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980


ASTM標準仕様に従って製造されています
精度は±2%です
双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています
プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています
色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます
ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチックです。プラスチック製の包装材は微粒子を除去するための理想的な選択です。100mLは大量のピペッティングに適しています。

仕様●サイズ(mm):幅25×奥行25×高さ345アズワン品番65-8656-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする