ダイドー
業務用エレベスイング(昇降棚)2段棚 壁取付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65634110
品番
558391-1
参考基準価格(税別)
¥58,450
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。
収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。
上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様
●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm
材質
アルミ、カラー鋼板、樹脂
ストローク(mm)
【昇降】前後方向/386、上下方向/500
高さ(mm)
635
奥行(mm)
350
間口(mm)
873
耐荷重(kg/段)
最大7.5
設置寸法・幅(mm)
900
最大積載量(kg)
15
棚段数(段)
2
アズワン品番
65-8662-92
棚有効内寸法(mm)
W667×D292×H448