曜日別特売
578309 昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン ダイドー 65634128

578309 昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン ダイドー 65634128
578309 昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン ダイドー 65634128
578309 昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン ダイドー 65634128
578309 昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン ダイドー 65634128
578309 昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン ダイドー 65634128
578309 昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン ダイドー 65634128

昇降機能付き吊戸棚 ワンステッププルダウン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可お客様組立品16日以内出荷とは
間口(mm)719
内容量1個注文コード65634128品番578309
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

収納ラックと扉が連動しているため、収納ラックの取っ手を引くと同時に扉が開き、「出す→使う→戻す」の一連の流れをワンアクションで行うことができます。
収納ラックは25cm昇降し、手の届く高さまで降ろせるので、踏み台を使わず、誰でも最適な力でご使用いただけます。
収納スペースを増やしたい場所に、自由にコーディネートできます。例)ランドリー上、ウォークインクローゼット、玄関収納
本製品は設置工事が必要な商品です。お近くの施工店様、リフォーム店様にご相談ください。

アズワン品番65-8663-02仕様●昇降ストローク:前後方向/261mm、上下方向/252mm●最大積載量:10kg●本体質量:7.3kg●原産国:日本ホワイト高さ(mm)376奥行(mm)293間口(mm)719
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする