日本理化学器械(NRK)
ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
アズワン品番
65-8683-06
65-8683-03
65-8683-05
65-8683-06
65-8682-96
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65636797
品番
640-300T
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●呼称径:300●中板径:236●内径:80●全高:365●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-300T
アズワン品番
65-8683-06