サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100本) 注文コード65637059 品番551-05A
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ18×40mm●容量 mL:5mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-05A アズワン品番65-8685-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする