曜日別特売
SN-5 アニマルネッカー 金属ブルー 5枚入 東京メニックス 65638529

SN-5 アニマルネッカー 金属ブルー 5枚入 東京メニックス 65638529
SN-5 アニマルネッカー 金属ブルー 5枚入 東京メニックス 65638529

アニマルネッカー 金属ブルー 5枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5枚)アズワン品番65-8740-52注文コード65638529品番SN-5
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980


厚みがあり丈夫です。
色付きなので視界を遮る処置に有効です。

仕様●首回り:30~46cm●長さ:33cm●カラー:ブルー●適応ペット:サモエド・ドーベルマンアズワン品番65-8740-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする