2.54-PO3B ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 65638660

2.54-PO3B ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 65638660
2.54-PO3B ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 65638660
2.54-PO3B ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 65638660
2.54-PO3B ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 65638660
2.54-PO3B ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion 65638660

ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個(12本)仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:2.54mm●厚み:0.86mm●外径:4.26mm●タグ色:紫/オレンジ注文コード65638660品番2.54-PO3B
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998


一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ

仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:2.54mm●厚み:0.86mm●外径:4.26mm●タグ色:紫/オレンジアズワン品番65-8746-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする