サンコー(三甲)
サンボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65639685
品番
20128100GL802
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):11.4●材質:PP●外寸法(mm):364×271×165●有効内寸法(mm):307×232×147
アズワン品番
65-8872-97