サンコー(三甲)
サンボックス#13 フタ 70130300シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
65639895
品番
70130300OR301
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サンボックス13用のフタです。
仕様
●容量(L):53.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):658×448×225●有効内寸法(mm):608×398×208
アズワン品番
65-8875-64