東海キャスター
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65640105
品番
TY40N12L-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):45●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき
アズワン品番
65-8880-79