曜日別特売

GRASYSカードホルダー ソフト 100入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(100セット)注文コード65640839品番GRPNSR
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980


IDカードケース+ストラップ

仕様●ケース内寸:89×56mm●ストラップ長:864mm●カラー:黒アズワン品番65-8893-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする