2061 ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚×10箱 グローブマニア(川西工業) 65640857

2061 ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚×10箱 グローブマニア(川西工業) 65640857
2061 ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚×10箱 グローブマニア(川西工業) 65640857

ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚×10箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7.5
グリーン
手のひらまわり(cm)15.2
内容量1セット(10箱×250枚)注文コード65640857品番2061
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980


粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。

材質ニトリルゴム全長(mm)230グリーンサイズSS入数(枚)2500(250枚×10箱)規格食品衛生法機能耐油性、柔軟性中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)15.2アズワン品番65-8894-60粉有無粉無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする