グローブマニア(川西工業)
ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚×10箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
SS
L
中指長(cm)
8.5
8.3
7.5
8.5
色
ホワイト
ブルー
グリーン
ホワイト
手のひらまわり(cm)
21.4
19.6
15.2
21.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10箱×250枚)
注文コード
65640866
品番
2060
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
230
色
ホワイト
サイズ
L
入数(枚)
2500(250枚×10箱)
規格
食品衛生法
機能
耐油性、柔軟性
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21.4
アズワン品番
65-8894-59
粉有無
粉無