曜日別特売
#0040-19-120 ローラーナイロンベルト #0040シリーズ CUC(中国産業) 65642187

#0040-19-120 ローラーナイロンベルト #0040シリーズ CUC(中国産業) 65642187
#0040-19-120 ローラーナイロンベルト #0040シリーズ CUC(中国産業) 65642187

ローラーナイロンベルト #0040シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):40×1200×10●商品重量(g):135●サイズ:120●色:クロ●原産国:中国注文コード65642187品番#0040-19-120
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949


多色展開でウェアとの組み合わせは自由自在。
C'sCLUB(シーズクラブ)のワーキングベルトコレクションの一つであるローラーナイロンベルト。
ローラーバックル留めで、4cm幅の丈夫なナイロン製のベルトです。
11色のカラーからお選びいただけます。
シンプルで扱いやすい、会社単位で作業服を購入の際に併せて検討していただけるアイテムです。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):40×1200×10●商品重量(g):135●サイズ:120●色:クロ●原産国:中国アズワン品番65-8928-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする