曜日別特売
#0331-999-62 誘導棒防水ケース #0331-999シリーズ CUC(中国産業) 65642379

誘導棒防水ケース #0331-999シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65642379品番#0331-999-62
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849


雨天時にも安心して誘導棒を使用できる。
防水仕様。
誘導棒専用の防水ケース
雨天時の使用に適した誘導棒防水ケース。
雨天時や水場などの誘導時にも、水漏れによる故障等を気にせず使用できる防水ケースになります。
3枚入り。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):90×620×3●商品重量(g):72●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):95×210×10●パッケージ重量(g):76●サイズ:F●原産国:中国アズワン品番65-8929-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする