STSF01DB セキスイ オリタタミコンテナ エコタイプ STSシリーズ セキスイ 65643027

セキスイ オリタタミコンテナ エコタイプ STSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-8993-63
内容量1ケース(20個)注文コード65643027品番STSF01DB
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980


エコマーク取得のオリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。
商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
エコマーク取得のオリタタミコンテナ用フタです。

仕様●40・50Lのフタです●JANコード:4562166419110アズワン品番65-8993-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする