曜日別特売
CT28Y セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイ 65643045

CT28Y セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイ 65643045
CT28Y セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイ 65643045

セキスイコンテナ Tシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)注文コード65643045品番CT28Y
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980


工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプです。スタッキング(積み重ね)できます。

仕様●色:イエロー●容量(L):28●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:205●有効内寸(mm)間口:414●有効内寸(mm)奥行:314●有効内寸(mm)高さ:188●適用カード差し(別売):A85●出荷単位(個):5●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278881アズワン品番65-8993-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする