曜日別特売
CTF0G セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイ 65643054

CTF0G セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイ 65643054
CTF0G セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイ 65643054

セキスイコンテナ Tシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)注文コード65643054品番CTF0G
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980


T-14・15・20・28・40用のフタです。

仕様●色:グリーン●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:26●JANコード:4901860278997アズワン品番65-8994-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする