曜日別特売
1128-06 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 65645109

1128-06 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 65645109
1128-06 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 65645109

標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1ケース(130本)
内容量1ケース(130本)注文コード65645109品番1128-06
参考基準価格(税別)¥29,380販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980


中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。

仕様●容量:300mL●目盛なし●入数:1ケース(130本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする