曜日別特売
BC702R 剪刀 ウェルトハイム 深部・婦人科用 鈍/鈍 反 BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 65645565

剪刀 ウェルトハイム 深部・婦人科用 鈍/鈍 反 BCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード65645565品番BC702R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980


材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●鈍/鈍 反 全長145mmアズワン品番65-9044-97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする