EM193R 子宮頚管拡張器セット ヘガール EMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 65646990

子宮頚管拡張器セット ヘガール EMシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(14本)注文コード65646990品番EM193R
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800


材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●ケース入り全14本 EM104R-17R他アズワン品番65-9057-32医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする