曜日別特売
FK425NR 骨膜剥離子 曲 FKシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 65647760

骨膜剥離子 曲 FKシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-9064-11注文コード65647760品番FK425NR
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980


材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●曲 幅17mm 全長400mm 先端丸アズワン品番65-9064-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする