曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 15A コンサス 65651366

サニタリー直管SUS316L 15A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9150-24
65-9150-24
65-9150-79
65-9150-87
65-9150-41
65-9150-75
65-9150-37
65-9150-50
65-9150-65
65-9150-20
65-9150-16
65-9150-60
65-9150-76
65-9150-10
65-9150-06
65-9150-08
65-9150-52
65-9150-67
65-9150-71
65-9150-21
65-9150-61
65-9151-36
65-9151-07
65-9151-34
65-9151-35
65-9151-45
65-9151-01
65-9151-15
65-9151-14
65-9151-21
65-9151-31
内容量1個注文コード65651366品番-
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
12,400
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径:17.5mm●長さ:290mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9150-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする