曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 1.5S コンサス 65651996

サニタリー直管SUS304 1.5S

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-9154-51
65-9154-51
65-9154-70
65-9155-06
65-9154-88
65-9154-57
65-9155-02
65-9154-36
65-9154-47
65-9154-85
65-9155-04
65-9154-49
65-9154-38
65-9155-18
65-9154-43
65-9155-41
65-9155-39
65-9155-26
65-9155-66
65-9155-38
65-9155-45
65-9155-32
65-9155-54
65-9155-47
内容量1個注文コード65651996品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:290mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする