コンサス
サニタリー直管SUS304 1.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9154-85
65-9154-85
65-9154-85
65-9154-70
65-9155-06
65-9154-88
65-9154-57
65-9155-02
65-9154-51
65-9154-36
65-9154-47
65-9155-04
65-9154-49
65-9154-38
65-9155-18
65-9154-43
65-9155-41
65-9155-39
65-9155-26
65-9155-66
65-9155-38
65-9155-45
65-9155-32
65-9155-54
65-9155-47
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65652030
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,109
販売価格(税別)
¥
9,190
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:630mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9154-85