曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 1.5S コンサス 65652416

サニタリー直管SUS316L 1.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9156-84
65-9156-84
65-9156-55
65-9155-82
65-9156-01
65-9156-45
65-9156-53
65-9155-99
65-9156-22
65-9156-25
65-9156-19
65-9156-64
65-9156-04
65-9156-44
65-9155-88
65-9155-91
65-9156-40
65-9156-06
65-9156-51
65-9156-27
65-9156-20
65-9156-08
65-9157-09
65-9156-92
65-9156-83
65-9157-02
65-9157-06
65-9156-75
65-9156-88
65-9156-86
内容量1個注文コード65652416品番-
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥21,780
販売価格(税別)
19,800
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:1190mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9156-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする