コンサス
サニタリー直管SUS316L 1.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9156-86
65-9156-86
65-9156-86
65-9156-55
65-9155-82
65-9156-01
65-9156-45
65-9156-53
65-9155-99
65-9156-22
65-9156-25
65-9156-19
65-9156-64
65-9156-04
65-9156-44
65-9155-88
65-9155-91
65-9156-40
65-9156-06
65-9156-51
65-9156-27
65-9156-20
65-9156-08
65-9157-09
65-9156-92
65-9156-83
65-9157-02
65-9156-84
65-9157-06
65-9156-75
65-9156-88
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65652459
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:1210mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9156-86