曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 2S コンサス 65652547

サニタリー直管SUS304 2S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9157-88
65-9157-88
65-9158-01
65-9157-33
65-9157-63
65-9157-74
65-9157-82
65-9157-62
65-9157-68
65-9157-72
65-9157-34
65-9157-40
65-9157-29
65-9157-69
65-9157-97
65-9157-64
65-9157-47
65-9157-45
65-9157-35
65-9158-55
65-9158-10
65-9158-40
65-9158-30
65-9158-24
65-9158-38
65-9158-46
65-9158-37
65-9158-45
65-9158-27
65-9158-57
内容量1個注文コード65652547品番-
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥17,160
販売価格(税別)
15,600
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:810mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9157-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする