曜日別特売
NGBG-70 APカップボックスSGP管用 セイワ工業 65652679

NGBG-70 APカップボックスSGP管用 セイワ工業 65652679
NGBG-70 APカップボックスSGP管用 セイワ工業 65652679

APカップボックスSGP管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)46
内容量1個注文コード65652679品番NGBG-70
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。

その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)420寸法L(mm)46ねじCTG70寸法A(mm)88寸法D(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする