コンサス
サニタリー直管SUS304 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9158-27
65-9158-27
65-9158-27
65-9158-01
65-9157-33
65-9157-63
65-9157-74
65-9157-82
65-9157-62
65-9157-68
65-9157-88
65-9157-72
65-9157-34
65-9157-40
65-9157-29
65-9157-69
65-9157-97
65-9157-64
65-9157-47
65-9157-45
65-9157-35
65-9158-55
65-9158-10
65-9158-40
65-9158-30
65-9158-24
65-9158-38
65-9158-46
65-9158-37
65-9158-45
65-9158-57
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65652748
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:1190mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9158-27