セイワ工業
APカップボックス用(防水)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
31
80
31
35
37
43
44
51
65
68
79
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65652828
品番
NGBW-16
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
75
寸法L(mm)
31
ねじ
CTG16
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
15
接続
【電線管】G16