曜日別特売
NGBW-28 APカップボックス用(防水) セイワ工業 65652871

NGBW-28 APカップボックス用(防水) セイワ工業 65652871
NGBW-28 APカップボックス用(防水) セイワ工業 65652871

APカップボックス用(防水)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)37
内容量1個注文コード65652871品番NGBW-28
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金質量(g)150寸法L(mm)37ねじCTG36寸法A(mm)45寸法D(mm)15接続【電線管】G28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする