曜日別特売
NGBW-82 APカップボックス用(防水) セイワ工業 65652968

NGBW-82 APカップボックス用(防水) セイワ工業 65652968
NGBW-82 APカップボックス用(防水) セイワ工業 65652968

APカップボックス用(防水)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)68
内容量1個注文コード65652968品番NGBW-82
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金質量(g)850寸法L(mm)68ねじCTG82寸法A(mm)110寸法D(mm)26接続【電線管】G82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする