ジャストコーポレーション
のぼり_お好み焼き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
種別
AM-F-0083
注文コード
65653099
品番
AM-NSK0600-1800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
既製デザインののぼり旗になります。
用途
お好み焼きののぼりです。
種別
AM-F-0083
材質
テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
4辺ヒートカット・左チチ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません