コンサス
サニタリー直管SUS316L 2.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9162-38
65-9161-71
65-9161-95
65-9162-13
65-9161-56
65-9161-80
65-9162-24
65-9162-27
65-9162-21
65-9162-06
65-9162-61
65-9162-68
65-9162-39
65-9162-50
65-9162-65
65-9162-58
65-9162-43
65-9162-38
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65653448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥43,560
販売価格(税別)
¥
39,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:1030mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9162-38