曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 3S コンサス 65653719

サニタリー直管SUS304 3S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9163-91
65-9163-91
65-9163-76
65-9162-87
65-9163-58
65-9163-51
65-9162-97
65-9163-03
65-9163-52
65-9163-01
65-9162-92
65-9163-22
65-9162-93
65-9163-36
65-9162-90
65-9162-94
65-9163-13
65-9163-44
65-9163-94
65-9163-82
65-9164-21
65-9164-05
65-9163-92
65-9163-80
65-9164-08
65-9164-24
65-9164-10
内容量1個注文コード65653719品番-
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥42,240
販売価格(税別)
38,400
仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1140mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9163-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする