コンサス
サニタリー直管SUS316L 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9164-85
65-9164-85
65-9164-85
65-9165-11
65-9164-37
65-9165-10
65-9165-15
65-9164-56
65-9165-13
65-9164-57
65-9164-71
65-9164-76
65-9164-75
65-9164-67
65-9164-54
65-9164-95
65-9164-99
65-9165-08
65-9164-82
65-9165-06
65-9165-29
65-9165-26
65-9165-40
65-9165-28
65-9165-67
65-9165-22
65-9165-41
65-9165-39
65-9165-49
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65653825
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥30,580
販売価格(税別)
¥
27,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:660mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9164-85