曜日別特売
1SA EREM 精密ピンセット SA Erem 65655320

EREM 精密ピンセット SA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65655320品番1SA
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998


精密ピンセット
スタンダードなストレートタイプ
非磁性、耐酸性
ジュエリー、エレクトロニクス、時計製造等の精密作業に適しています。

仕様●全長:115mm●先端サイズ:幅0.4mm厚み0.2mm●重量:13g●材質:SA(非磁性ステンレス)●スイス製アズワン品番65-9238-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする