エスコ
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ径(R):1/8"×1/8"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):5●全長(mm):22●六角対辺(mm):12●重量(g):10●RoHS指令相当品
注文コード
65655758
品番
EA141AD-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様
●ねじ径(R):1/8"×1/8"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):5●全長(mm):22●六角対辺(mm):12●重量(g):10●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9246-90
RoHS指令(10物質対応)
対応