EA141AY-256 ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ 65655785

EA141AY-256 ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ 65655785
EA141AY-256 ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ 65655785
EA141AY-256 ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ 65655785
EA141AY-256 ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ 65655785
EA141AY-256 ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ 65655785

ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65655785品番EA141AY-256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,035
販売価格(税別)
1,850


※ガスケットは付属していません。

仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)アズワン品番65-9247-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする