EA345RM-50 水中ポンプ AC100V/100W /25mm EA345RMシリーズ エスコ 65656038

水中ポンプ AC100V/100W /25mm EA345RMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●周波数:50Hz●出力:100W●口径(mm):25●全揚程:7.0m●吐出量:80l/分●サイズ(mm):Φ157x224(H)●重量(kg):3.4●付属品:ホースバンド(15・25mm各1個)ホースカップリング(15・25mm各1個)ユニオンパッキン ユニオン注文コード65656038品番EA345RM-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,820
販売価格(税別)
26,200


家庭用・小型水中ポンプ。
女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。
手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。
軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。
お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。
園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!

仕様●周波数:50Hz●出力:100W●口径(mm):25●全揚程:7.0m●吐出量:80l/分●サイズ(mm):Φ157x224(H)●重量(kg):3.4●付属品:ホースバンド(15・25mm各1個)ホースカップリング(15・25mm各1個)ユニオンパッキン ユニオン定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする