エスコ
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1双
仕様
●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):85●厚み:1.1mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、親指付根 / 床革当て付き、袖口 / マジック止め式●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●入数:1双●親指付根に床革当て付きで強度アップ
注文コード
65656056
品番
EA353C-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
袖口マジック止め式でフィット感に優れています
仕様
●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):85●厚み:1.1mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、親指付根 / 床革当て付き、袖口 / マジック止め式●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●入数:1双●親指付根に床革当て付きで強度アップ
アズワン品番
65-9249-81