曜日別特売
EA354AA-91 手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ エスコ 65656117

EA354AA-91 手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ エスコ 65656117
EA354AA-91 手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ エスコ 65656117
EA354AA-91 手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ エスコ 65656117
EA354AA-91 手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ エスコ 65656117

手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード65656117品番EA354AA-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200


3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。

仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):158●中指長さ(mm):87●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付アズワン品番65-9250-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする